GOOBAY - Seinäteline - TV Mount FULLM Basic L 80

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 45 kg
Leveys - 690 mm
Korkeus - 420 mm
Väri - musta
Syvyys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849711992
Sähkönumero
V012802
Toimittajan tuotenumero
71199
Tukkuerä
4
Maksimikuorma:
45 kg
Leveys:
690 mm
Korkeus:
420 mm
Väri:
musta
Syvyys:
55 mm
Goobay Basic FULLMOTION -seinäteline suurille televisioille (37–80"). Erittäin joustava ja kestävä ratkaisu optimaaliseen katselukulmaan, olipa kyse sitten television kallistamisesta, kääntämisestä tai vetämisestä ulospäin.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Näytön koko: 37–80" (94–203 cm)
- Kantavuus: max. 45 kg
- Kallistus: +3° / -12°
- Kääntö: ±60°
- Min. seinän etäisyys: 55 mm
- Max. seinän etäisyys: 475 mm
- VESA-yhteensopivuus: 200x200–600x400
EsitePDF


