GOOBAY - Seinäteline - TV Mount FULLM Basic M Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 35 kg
Leveys - 455 mm
Korkeus - 427 mm
Väri - musta
Syvyys - 420 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849497445
Sähkönumero
V012799
Toimittajan tuotenumero
49744
Tukkuerä
6
Maksimikuorma:
35 kg
Leveys:
455 mm
Korkeus:
427 mm
Väri:
musta
Syvyys:
420 mm
Goobay Basic FULLMOTION -seinäteline keskikokoisille televisioille tarjoaa optimaalisen kallistuskulman jopa 427 mm:n etäisyydellä seinästä. Full Motion -toiminto tuo maksimaalista joustavuutta: voit kallistaa ja kääntää televisiota katsoaksesi sitä mistä tahansa huoneen osasta. Integroitu kaapelinhallinta takaa siistin asennuksen.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Näytön koko: 32–55" (81–140 cm)
- Kantavuus: max. 35 kg
- Kallistus: +10° / -15°
- Kääntö: ±90°
- Min. seinän etäisyys: 63 mm
- Max. seinän etäisyys: 427 mm
- VESA-yhteensopivuus: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400
EsitePDF


