GOOBAY - Seinäteline - TV Mount FULLM Pro L 80

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 70 kg
Leveys - 800 mm
Korkeus - 650 mm
Väri - musta
Syvyys - 483 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849499357
Sähkönumero
V012807
Toimittajan tuotenumero
49935
Tukkuerä
1
Maksimikuorma:
70 kg
Leveys:
800 mm
Korkeus:
650 mm
Väri:
musta
Syvyys:
483 mm
Goobay Basic FULLMOTION -seinäteline suurille televisioille tarjoaa optimaalisen kallistuskulman jopa 800 mm:n etäisyydellä seinästä. Full Motion -toiminto takaa maksimaalisen joustavuuden: voit kallistaa ja kääntää televisiota katsoaksesi sitä mistä tahansa huoneen osasta. Integroitu kaapelinhallinta takaa siistin asennuksen.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Näytön koko: 37–70" (94–178 cm)
- Kantavuus: max. 70 kg
- Max. seinän etäisyys: 800 mm
- VESA-yhteensopivuus: 200x100–600x400
EsitePDF


