GOOBAY - Seinäteline - TV Mount FULLM Pro L Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 60 kg
Leveys - 428 mm
Korkeus - 650 mm
Väri - musta
Syvyys - 425 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849499326
Sähkönumero
V012806
Toimittajan tuotenumero
49932
Tukkuerä
2
Maksimikuorma:
60 kg
Leveys:
428 mm
Korkeus:
650 mm
Väri:
musta
Syvyys:
425 mm
Goobay Basic FULLMOTION -seinäteline suurille televisioille tarjoaa optimaalisen kallistuskulman jopa 428 mm:n etäisyydellä seinästä. Full Motion -toiminto takaa maksimaalisen joustavuuden: voit kallistaa ja kääntää televisiota katsoaksesi sitä mistä tahansa huoneen osasta. Integroitu kaapelinhallinta takaa siistin asennuksen.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Näytön koko: 37–70" (94–178 cm)
- Kantavuus: max. 60 kg
- Kallistus: +3° / -15°
- Kääntö: ±60°
- Min. seinän etäisyys: 77 mm
- Max. seinän etäisyys: 428 mm
- VESA-yhteensopivuus: 200x200–600x400
EsitePDF


