GOOBAY - Seinäteline - TV Mount FULLM Pro XL 104

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 80 kg
Leveys - 885 mm
Korkeus - 430 mm
Väri - musta
Syvyys - 69 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849711978
Sähkönumero
V012810
Toimittajan tuotenumero
71197
Tukkuerä
1
Maksimikuorma:
80 kg
Leveys:
885 mm
Korkeus:
430 mm
Väri:
musta
Syvyys:
69 mm
Goobay Pro FULLMOTION Wide Range XL -seinäteline on suunniteltu jopa 80 kg:n maksimikuormalle. Kiinnike tarjoaa maksimaalisen joustavuuden: voit kallistaa ja kääntää televisiota katsoaksesi sitä mistä tahansa huoneen osasta. Integroitu kaapelinhallinta takaa siistin asennuksen.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Näytön koko: 43–90" (109–229 cm)
- Kantavuus: max. 80 kg
- Max. seinän etäisyys: 1045 mm
- VESA-yhteensopivuus: 200x200–800x400


