GOOBAY - Seinäteline - TV Mount FULLM Pro XL Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 60 kg
Leveys - 840 mm
Korkeus - 428 mm
Väri - musta
Syvyys - 425 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849497469
Sähkönumero
V012808
Toimittajan tuotenumero
49746
Tukkuerä
2
Maksimikuorma:
60 kg
Leveys:
840 mm
Korkeus:
428 mm
Väri:
musta
Syvyys:
425 mm
Goobay Basic FULLMOTION -seinäteline erittäin suurille televisioille tarjoaa optimaalisen kallistuskulman jopa 428 mm:n etäisyydellä seinästä. Full Motion -toiminto takaa maksimaalisen joustavuuden: voit kallistaa ja kääntää televisiota katsoaksesi sitä mistä tahansa huoneen osasta. Integroitu kaapelinhallinta takaa siistin asennuksen.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Näytön koko: 43–100" (109–254 cm)
- Kantavuus: max. 60 kg
- Max. seinän etäisyys: 428 mm
- VESA-yhteensopivuus: 300x200–800x400
EsitePDF


