GOOBAY - Seinäteline - TV Mount FULLM Pro XL Dual

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 60 kg
Leveys - 862 mm
Korkeus - 430 mm
Väri - musta
Syvyys - 536 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849712166
Sähkönumero
V012809
Toimittajan tuotenumero
71216
Tukkuerä
2
Maksimikuorma:
60 kg
Leveys:
862 mm
Korkeus:
430 mm
Väri:
musta
Syvyys:
536 mm
Goobay Pro FULLMOTION XL -seinäteline on suunniteltu jopa 60 kg:n maksimikuormalle. Kiinnike tarjoaa maksimaalisen joustavuuden: voit kallistaa ja kääntää televisiota katsoaksesi sitä mistä tahansa huoneen osasta. Integroitu kaapelinhallinta takaa siistin asennuksen.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Näytön koko: 43–90" (109–229 cm)
- Kantavuus: max. 60 kg
- Max. seinän etäisyys: 536 mm
- VESA-yhteensopivuus: 200x100–800x400
EsitePDF


