GOOBAY - Seinäteline - TV Mount FULLM S2 Dual

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 15 kg
Leveys - 220 mm
Korkeus - 220 mm
Väri - musta
Syvyys - 192 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849497148
Sähkönumero
V012804
Toimittajan tuotenumero
49714
Tukkuerä
12
Maksimikuorma:
15 kg
Leveys:
220 mm
Korkeus:
220 mm
Väri:
musta
Syvyys:
192 mm
Goobay Basic FULLMOTION -seinäteline pienille televisioille (23–42"). Kaksivartinen rakenne lisää liikkumavapautta ja vakautta.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Näytön koko: 23–42" (58–107 cm)
- Kantavuus: max. 15 kg
- Kallistus: +3° / -10°
- Kääntö: ±90°
- Max. seinän etäisyys: 282 mm
- VESA-yhteensopivuus: 75x75–200x200


