GOOBAY - Seinäteline - TV Mount FULLM S2 Single

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 20 kg
Leveys - 220 mm
Korkeus - 220 mm
Väri - musta
Syvyys - 190 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849497131
Sähkönumero
V012803
Toimittajan tuotenumero
49713
Tukkuerä
14
Maksimikuorma:
20 kg
Leveys:
220 mm
Korkeus:
220 mm
Väri:
musta
Syvyys:
190 mm
Goobay Basic FULLMOTION -seinäteline pienille televisioille (23–42"). Kompakti ja täysin liikuteltava kallistuksen ja käännön avulla.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Näytön koko: 23–42" (58–107 cm)
- Kantavuus: max. 20 kg
- Kallistus: +3° / -10°
- Kääntö: ±90°
- Min. seinän etäisyys: 44 mm
- Max. seinän etäisyys: 192 mm
- VESA-yhteensopivuus: 75x75–200x200
EsitePDF


