GOOBAY - Seinäteline - TV Mount FULLM S3 Adv

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 20 kg
Leveys - 220 mm
Korkeus - 220 mm
Väri - musta
Syvyys - 320 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849497155
Sähkönumero
V012805
Toimittajan tuotenumero
49715
Tukkuerä
10
Maksimikuorma:
20 kg
Leveys:
220 mm
Korkeus:
220 mm
Väri:
musta
Syvyys:
320 mm
Goobay Basic FULLMOTION -seinäteline pienille televisioille (23–42"). Kaksivartinen rakenne lisää liikkumavapautta ja vakautta.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Näytön koko: 23–42" (58–107 cm)
- Kantavuus: max. 20 kg
- Max. seinän etäisyys: 320 mm
- VESA-yhteensopivuus: 75x75–200x200
EsitePDF


