GOOBAY - Seinäteline - TV Mount TILT Basic M Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 35 kg
Leveys - 465 mm
Korkeus - 422 mm
Väri - musta
Syvyys - 20.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849497315
Sähkönumero
V012812
Toimittajan tuotenumero
49731
Tukkuerä
16
Maksimikuorma:
35 kg
Leveys:
465 mm
Korkeus:
422 mm
Väri:
musta
Syvyys:
20.5 mm
Goobay Basic TILT seinäteline keskikokoisille televisioille (32–55"). Tarjoaa kallistusominaisuuden ja helpon asennuksen. Erittäin ohuen muotoilun ansiosta kiinnikkeen syvyys on vain 20,5 mm, mikä korostaa ultralitteiden televisioiden eleganttia ilmettä. Enintään 8° kallistuskulmallaan kiinnike sopii erinomaisesti asennettavaksi hieman tavanomaista istumakorkeutta ylemmäs.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Näytön koko: 32–55" (81–140 cm)
- Maksimikuorma: 35 kg
- Min. seinän etäisyys: 20.5 mm
- VESA-yhteensopivuus: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400
EsitePDF


