GOOBAY - Seinäteline - TV Mount TILT Basic S Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 30 kg
Leveys - 220 mm
Korkeus - 220 mm
Väri - musta
Syvyys - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849518935
Sähkönumero
V012813
Toimittajan tuotenumero
51893
Tukkuerä
10
Maksimikuorma:
30 kg
Leveys:
220 mm
Korkeus:
220 mm
Väri:
musta
Syvyys:
90 mm
Goobay Basic TILT seinäteline pienille televisioille (23–42"). Mahdollistaa kallistuksen optimaalisen katselukulman saavuttamiseksi. Kompakti ja helppo asentaa. Integroitu kaapelinhallinta takaa siistin asennuksen.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Näytön koko: 23–42" (58–107 cm)
- Maksimikuorma: 30 kg
- Max. seinän etäisyys: 90 mm
- VESA-yhteensopivuus: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200
EsitePDF


