GOOBAY - Seinäteline - TV Mount TILT Basic XL Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 75 kg
Leveys - 864 mm
Korkeus - 440 mm
Väri - musta
Syvyys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849497438
Sähkönumero
V012814
Toimittajan tuotenumero
49743
Tukkuerä
5
Maksimikuorma:
75 kg
Leveys:
864 mm
Korkeus:
440 mm
Väri:
musta
Syvyys:
45 mm
Goobay Basic TILT seinäteline erittäin suurille televisioille (43–100"). Tukeva rakenne ja kallistusominaisuus, suunniteltu jopa 75 kg:n maksimikuormalle. Erittäin ohuen muotoilun ansiosta kiinnikkeen syvyys on vain 45 mm, mikä korostaa ultralitteiden televisioiden eleganttia ilmettä. Enintään 10° kallistuskulmansa ansiosta kiinnike sopii erinomaisesti asennettavaksi hieman tavanomaista istumakorkeutta ylemmäs.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Näytön koko: 43–100" (109–254 cm)
- Maksimikuorma: 75 kg
- Min. seinän etäisyys: 45 mm
- VESA-yhteensopivuus: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x400
EsitePDF


