GOOBAY - Seinäteline - TV Mount TILT Pro L Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 70 kg
Leveys - 650 mm
Korkeus - 431 mm
Väri - musta
Syvyys - 49 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849499296
Sähkönumero
V012816
Toimittajan tuotenumero
49929
Tukkuerä
6
Maksimikuorma:
70 kg
Leveys:
650 mm
Korkeus:
431 mm
Väri:
musta
Syvyys:
49 mm
Goobay Pro TILT seinäteline suurille televisioille (37–70"). Automaattinen Click-in & Easy Release -mekanismi ja integroitu vatupassi.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Näytön koko: 37–70" (94–178 cm)
- Maksimikuorma: 70 kg
- VESA-yhteensopivuus: 200x200 mm, 300x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 400x300 mm, 400x400 mm, 600x400 mm
EsitePDF


