GOOBAY - Seinäteline - TV Mount TILT Pro M Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 70 kg
Leveys - 445 mm
Korkeus - 431 mm
Väri - musta
Syvyys - 49 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849499098
Sähkönumero
V012815
Toimittajan tuotenumero
49909
Tukkuerä
8
Maksimikuorma:
70 kg
Leveys:
445 mm
Korkeus:
431 mm
Väri:
musta
Syvyys:
49 mm
Goobay Pro TILT seinäteline keskikokoisille televisioille (32–55"). Automaattinen Click-in & Easy Release -mekanismi ja integroitu vatupassi.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Näytön koko: 32–55" (81–140 cm)
- Maksimikuorma: 70 kg
- Min. seinän etäisyys: 49 mm
- VESA-yhteensopivuus: 100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm, 300x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 400x300 mm, 400x400 mm
EsitePDF


