GOOBAY - Seinäteline - TV Mount TILT Pro XL Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 70 kg
Leveys - 890 mm
Korkeus - 431 mm
Väri - musta
Syvyys - 49 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849499302
Sähkönumero
V012817
Toimittajan tuotenumero
49930
Tukkuerä
6
Maksimikuorma:
70 kg
Leveys:
890 mm
Korkeus:
431 mm
Väri:
musta
Syvyys:
49 mm
Goobay Pro TILT seinäteline erittäin suurille televisioille (43–100"). Automaattinen Click-in & Easy Release ja integroitu vatupassi.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Näytön koko: 43–100" (109–254 cm)
- Maksimikuorma: 70 kg
- VESA-yhteensopivuus: 200x 00 mm, 300x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 400x300 mm, 400x400 mm, 600x400 mm, 800x400 m


