GOOBAY - Seinäteline - TV Stand Basic Pair Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 50 kg
Korkeus - 735 mm
Väri - musta
Syvyys - 380 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849585258
Sähkönumero
V012786
Toimittajan tuotenumero
58525
Tukkuerä
6
Maksimikuorma:
50 kg
Korkeus:
735 mm
Väri:
musta
Syvyys:
380 mm
Goobay Basic TV Table Stand, kallistusominaisuus ja vankat jalat televisioiden ja näyttöjen asettamiseen pöydille tai sivutasoille. Integroitu kaapelinhallintajärjestelmä liitäntäkaapeleiden järjestämiseen ja suojaamiseen.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Näytön koko: 32–70" (81–178 cm)
- Maksimikuorma: 50 kg
- VESA-yhteensopivuus: 100x100–600x400


