GOOBAY - Seinäteline - TV VESA 400x400 58Zoll

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 30 kg
Leveys - 400 mm
Korkeus - 400 mm
Väri - musta
Syvyys - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849601347
Sähkönumero
V012789
Toimittajan tuotenumero
60134
Tukkuerä
10
Maksimikuorma:
30 kg
Leveys:
400 mm
Korkeus:
400 mm
Väri:
musta
Syvyys:
10 mm
Adapterilevy mahdollistaa television kiinnitysreikien joustavan säädön välillä 200×200 mm – 400×400 mm. Näin voit helposti ja pysyvästi yhdistää television ja TV-seinäkiinnikkeen, joilla on eri VESA-mitat.
EsitePDF


