GOOBAY - Seinäteline - TV VESA 50-200 32Zoll

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 30 kg
Leveys - 220 mm
Korkeus - 220 mm
Väri - musta
Syvyys - 2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849632679
Sähkönumero
V012788
Toimittajan tuotenumero
63267
Tukkuerä
20
Maksimikuorma:
30 kg
Leveys:
220 mm
Korkeus:
220 mm
Väri:
musta
Syvyys:
2 mm
Adapterilevy mahdollistaa television kiinnitysreikien joustavan säädön välillä 50×50 mm – 200×400 mm. Näin voit helposti yhdistää television ja TV-seinäkiinnikkeen, joilla on eri VESA-mitat.
EsitePDF


