GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat5e ulk SF/UTP must K100 Fca

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

AWG:

24
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot26

Kaapelityyppi:

SF/UTP

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kategoria - 5E

  • Ulkovaipan väri - musta

  • Johdinmateriaali - alumiini

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Fca

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4040849572968

Sähkönumero

V009809

Toimittajan tuotenumero

57296

Tukkuerä

4

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kategoria:

5E

Ulkovaipan väri:

musta

Johdinmateriaali:

alumiini

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Fca

Pakkauksen sisältö:

100 m

AWG:

24

Yhteinen suoja:

folio + punos

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5.7 mm

Kaapelityyppi:

SF/UTP

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Joustava kierretty LAN-kaapeli sisä- ja ulkoasennukseen sopii erinomaisesti rakennusten julkisivuihin ja valvontakameroihin Polyeteeniulkovaippa (PE) suojaa verkkokaapelia ulkona ja tekee siitä erittäin säänkestävän. Kalvo- ja metalliverkkosuojaus (SF/UTP) suojaa ulkoisilta häiriölähteiltä ja mahdollistaa ihanteellisen signaalin jakelun minimaalisilla häviöillä. Kokoamaton patch-kaapeli käsittelyyn ja asennukseen LSA-liitäntätekniikalla Laadukas kuparipäällysteinen alumiinijohdin (CCA) ja kaksoissuojaus takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Ethernet-kaapeli soveltuu myös pienten toimistojen ja kotitoimistojen asennukseen (SOHO-sovellukset), joiden lähetyspituus on enintään 40 m.