Etusivu

GOOBAY - Videokaapeli - DVI-D/HDMI-kaapeli 3m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Videokaapeli - DVI-D/HDMI-kaapeli 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - DVI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 3 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849505812

Sähkönumero

V011534

Toimittajan tuotenumero

50581

Tukkuerä

30

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

DVI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

3 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora