GOOBAY - Videokaapeli - HDMI High Speed 1 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI
Pituus - 2 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849582646
Sähkönumero
V011571
Toimittajan tuotenumero
58264
Tukkuerä
80
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
HDMI
Pituus:
2 m
Asetussuuntainen liitäntä 1:
suora
Asetussuuntainen liitäntä 2:
suora
VRR, ALLM ja QFT parantavat pelikokemusta poistamalla kuvan repeilyä ja vähentämällä viivettä. Ethernet‑kanava (HEC) mahdollistaa HDMI‑laitteiden verkottamisen ilman erillistä verkkokaapelia. CEC‑tuki helpottaa useiden HDMI‑laitteiden yhteisohjausta yhdellä kaukosäätimellä. Kaapeli tukee HDR‑tiloja, 3D‑sisältöä, HDCP 2.2 ‑suojausta sekä ARC‑ ja eARC‑äänipalautuskanavia SoundBar‑ ja AV‑järjestelmiin.




