GOOBAY - Videokaapeli - HDMI High Speed Extension 1,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI
Pituus - 1.5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849762703
Sähkönumero
V011858
Toimittajan tuotenumero
76270
Tukkuerä
30
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
HDMI
Pituus:
1.5 m
Asetussuuntainen liitäntä 1:
suora
Asetussuuntainen liitäntä 2:
suora
Integroitu Ethernet‑kanava (HEC) mahdollistaa verkkoyhteyden HDMI‑laitteiden välillä ilman erillistä verkkokaapelia. CEC‑toiminto helpottaa laitteiden yhteisohjausta yhdellä kaukosäätimellä. Kaapeli tukee myös HDR‑kuvaa, 3D‑toistoa, HDCP 2.2 ‑suojausta ja eARC/ARC‑äänipalautuskanavia SoundBar‑ ja AV‑järjestelmiin.


