GOOBAY - Videokaapeli - HDMI High Speed Extension 1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI
Pituus - 1 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849762697
Sähkönumero
V011857
Toimittajan tuotenumero
76269
Tukkuerä
35
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
HDMI
Pituus:
1 m
Asetussuuntainen liitäntä 1:
suora
Asetussuuntainen liitäntä 2:
suora
Integroitu Ethernet‑kanava (HEC) mahdollistaa verkkoyhteyden HDMI‑laitteiden välillä ilman erillistä verkkokaapelia. CEC‑toiminto helpottaa laitteiden yhteisohjausta yhdellä kaukosäätimellä. Kaapeli tukee myös HDR‑kuvaa, 3D‑toistoa, HDCP 2.2 ‑suojausta ja eARC/ARC‑äänipalautuskanavia SoundBar‑ ja AV‑järjestelmiin.


