GOOBAY - Videokaapeli - HDMI Ultra High Speed 1,5 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI
Pituus - 1.5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849410833
Sähkönumero
V011442
Toimittajan tuotenumero
41083
Tukkuerä
60
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
HDMI
Pituus:
1.5 m
Asetussuuntainen liitäntä 1:
suora
Asetussuuntainen liitäntä 2:
suora
Ethernet‑kanava (HEC) mahdollistaa HDMI‑laitteiden verkottamisen ilman erillistä verkkokaapelia. CEC‑toiminto helpottaa useiden HDMI‑laitteiden hallintaa yhdellä kaukosäätimellä. Kaapeli tukee HDR‑tiloja, 3D‑sisältöä, HDCP 2.2 ‑suojausta sekä ARC‑ ja eARC‑äänipalautuskanavia SoundBar‑ ja AV‑järjestelmiin.


