GOOBAY - Videokaapeli - High Speed HDMI 15m ferr.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI
Pituus - 15 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849613050
Sähkönumero
V011642
Toimittajan tuotenumero
61305
Tukkuerä
10
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
HDMI
Pituus:
15 m
Asetussuuntainen liitäntä 1:
suora
Asetussuuntainen liitäntä 2:
suora
Kaksi ferriittisydäntä vähentävät tehokkaasti sähkömagneettisia häiriöitä erityisesti tilanteissa, joissa kaapeli kulkee virtalähteiden, latureiden, reitittimien tai muiden suuritaajuuksisten laitteiden läheltä. Tämä parantaa kuvan vakautta ja äänentoiston laatua vaativissakin ympäristöissä.
Kaapelissa on lisäksi integroitu Ethernet‑kanava (HEC) HDMI‑laitteiden verkottamiseen ilman erillistä LAN‑kaapelia sekä CEC‑tuki, joka mahdollistaa laitteiden ohjaamisen yhdellä kaukosäätimellä. HDR‑kuva, 3D‑sisällöt, HDCP 2.2 sekä ARC/eARC‑äänipalautuskanavat takaavat yhteensopivuuden modernien AV‑järjestelmien kanssa.




