GOOBAY - Videokaapeli - High Speed HDMI 270° 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI
Pituus - 3 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849612756
Sähkönumero
V011619
Toimittajan tuotenumero
61275
Tukkuerä
30
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
HDMI
Pituus:
3 m
Asetussuuntainen liitäntä 1:
suora
Asetussuuntainen liitäntä 2:
vino
Kaapeli tukee 4K @ 60 Hz (2160p) ‑resoluutiota ja 18 Gbit/s siirtonopeutta HDMI™ 2.0 ‑standardin mukaisesti. Se soveltuu ääni‑ ja videonsiirtoon televisioiden, monitorien, projektoreiden, pelikonsolien (PlayStation, Xbox) sekä suoratoistolaitteiden (Apple TV, Fire TV) välillä.
Integroitu Ethernet‑kanava (HEC) mahdollistaa HDMI‑laitteiden verkottamisen ilman erillistä LAN‑kaapelia, ja CEC‑toiminto mahdollistaa useiden HDMI‑laitteiden ohjaamisen yhdellä kaukosäätimellä. Kaapeli tukee myös HDR‑kuvaa, 3D‑toistoa, HDCP 2.2 ‑suojausta sekä ARC‑ ja eARC‑äänipalautuskanavia.




