GOOBAY - Videokaapeli - High Speed HDMI 5m ferr.

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Videokaapeli - High Speed HDMI 5m ferr.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849613036

Sähkönumero

V011640

Toimittajan tuotenumero

61303

Tukkuerä

25

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

5 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora