GOOBAY - Videokaapeli - Ultra High Speed HDMI 0,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI
Pituus - 0.5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849616372
Sähkönumero
V011649
Toimittajan tuotenumero
61637
Tukkuerä
110
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
HDMI
Pituus:
0.5 m
Asetussuuntainen liitäntä 1:
suora
Asetussuuntainen liitäntä 2:
suora
Kaapeli parantaa pelikokemusta tukemalla VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) ja QFT (Quick Frame Transport) ‑ominaisuuksia, jotka ehkäisevät kuvan repeilyä, vähentävät viiveitä ja tekevät liikkeestä sulavampaa.
Integroidun Ethernet‑kanavan (HEC) ansiosta HDMI‑laitteet voidaan liittää verkkoon ilman erillistä verkkokaapelia. CEC‑toiminto mahdollistaa useiden laitteiden ohjaamisen yhdellä kaukosäätimellä. Kaapeli tukee HDR‑kuvaa, 3D‑sisältöä, HDCP 2.2 ‑suojausta sekä ARC‑ ja eARC‑äänipalautuskanavia SoundBar‑ ja AV‑järjestelmiin.



