GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - TYYNY 12,5

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Reiän halkaisija:

12.5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon muoto - pyöreä

  • Reiän halkaisija - ISO 12

  • Soveltuu materiaalille - teräs

  • Reiän halkaisija - 12.5 mm

  • Hydraulinen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6445212

Toimittajan tuotenumero

50067290

Tukkuerä

1

Aukon muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

ISO 12

Soveltuu materiaalille:

teräs

Reiän halkaisija:

12.5 mm

Hydraulinen:

ei

Mekaaninen:

kyllä

Sopii halkaisuun:

ei

12,5mm, Pg 7, ISO 12

Tyyny. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen, max. 1,5mm, meistaamiseen.