GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - PISTIN 60,0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon muoto - pyöreä
Reiän halkaisija - PG48
Soveltuu materiaalille - teräs
Reiän halkaisija - 60 mm
Hydraulinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6445200
Toimittajan tuotenumero
50319787
Tukkuerä
1
Aukon muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
PG48
Soveltuu materiaalille:
teräs
Reiän halkaisija:
60 mm
Hydraulinen:
kyllä
Mekaaninen:
kyllä
Sopii halkaisuun:
ei
60mm, Pg 48
Pistin. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen. Halkaisee leikattavan palan kahteen osaan, joka helpottaa palojen poistamista.
Pistin. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen. Halkaisee leikattavan palan kahteen osaan, joka helpottaa palojen poistamista.


