GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - TYYNY 64,0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon muoto - pyöreä
Reiän halkaisija - ISO 63
Soveltuu materiaalille - teräs
Reiän halkaisija - 64 mm
Hydraulinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6445237
Toimittajan tuotenumero
50351664
Tukkuerä
1
Aukon muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
ISO 63
Soveltuu materiaalille:
teräs
Reiän halkaisija:
64 mm
Hydraulinen:
kyllä
Mekaaninen:
kyllä
Sopii halkaisuun:
ei
64mm, ISO 63
Tyyny. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen.
Tyyny. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen.


