GROWATT - Akkupaketti XH(BP) - MOD/MID XH(BP) 20kWh

Growatt New Energy B.V
KopioiKopioi
GROWATT - Akkupaketti XH(BP) - MOD/MID XH(BP) 20kWh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Akun nimelliskapasiteetti:

20 kWh
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 kWh
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 kWh
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 kWh
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 kWh
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 kWh
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 kWh
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 kWh

Purkausteho (maksimi):

10 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Max. tulojännite DC - 650 V

  • Max. sisääntulovirta DC - 26 A

  • Jännitetyyppi (tulojännite) - DC

  • Akun tyyppi - muu

  • Enimmäislähtövirta DC - 26 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9798126

Toimittajan tuotenumero

9798126

Tukkuerä

0

Max. tulojännite DC:

650 V

Max. sisääntulovirta DC:

26 A

Jännitetyyppi (tulojännite):

DC

Akun tyyppi:

muu

Enimmäislähtövirta DC:

26 A

Akun nimelliskapasiteetti:

20 kWh

Käyttölämpötila:

0...50 °C

Maksimilatausvirta:

26 A

Enimmäispurkausvirta:

26 A

Purkausteho (maksimi):

10 kW

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

kyllä

Näyttö:

Integroitu

Kotelointiluokka (IP):

muu

Leveys:

690 mm

Korkeus:

1545 mm

Syvyys:

185 mm

Melutaso:

95 dB(A)

Tiedonsiirtoprotokolla:

valmistajakohtainen

MOD tai MID XH(BP)sarjan inverttereille sopiva akkupaketti. SisältääDCDC laitteen, akun ja akkupohjan sekä muut mahdolliset tarvittavatosat. Lisäksi tarvitset yhteyslaitteen, jos haluat seurata ja ohjataakkua. Energiamittari on pakollinen, joka valitaan k
GROWATT

GROWATT -tuote

Tutustu GROWATT-sarjaan