GROWATT - Invertteri - Growatt MAX 80KTL3-X LV

Growatt New Energy B.V
KopioiKopioi
GROWATT - Invertteri - Growatt MAX 80KTL3-X LV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 80000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 7

  • Max. sisääntulovirta DC - 26 A

  • Max. tulojännite DC - 1100 V

  • Max. DC-ottoteho - 120000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V007358

Toimittajan tuotenumero

GROWATT MAX 80KTL3-X LV 10Y W

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

80000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

7

Max. sisääntulovirta DC:

26 A

Max. tulojännite DC:

1100 V

Max. DC-ottoteho:

120000 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

ei

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

26 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

26 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

32 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

200...1000 V

Energiankulutus:

1 W

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

ei

Näyttö:

vakio

Langaton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Verkon valvonta:

3-vaihe

Leveys:

860 mm

Korkeus:

600 mm

Syvyys:

300 mm

Max. hyötysuhde:

99 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

98.5 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

DC-liitäntä:

pistoliitin

AC-liitäntä:

muu

Paino:

86 kg

MAX 80KTL3-X LV, 1000VDC, 7 MPPT, 400VAC, IP66, 10V takuu, DC kytkin,Optiot: AFCI, Wifi, 4G, PLC



Takuu 10v

GROWATT -tuote

Tutustu GROWATT-sarjaan