Varastointi päättyy

GROWATT - Invertteri - Growatt MOD 10KTL3-XH(BP)

Growatt New Energy B.V
KopioiKopioi
GROWATT - Invertteri - Growatt MOD 10KTL3-XH(BP)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 10000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 2

  • Max. sisääntulovirta DC - 16 A

  • Max. tulojännite DC - 1100 V

  • Max. DC-ottoteho - 20000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V007509

Toimittajan tuotenumero

GROWATT MOD 10KTL3-XH(BP)

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

10000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

2

Max. sisääntulovirta DC:

16 A

Max. tulojännite DC:

1100 V

Max. DC-ottoteho:

20000 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

kyllä

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

16 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

16 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

1

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

20 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

600...600 V

Ethernet:

ei

Langaton:

ei

Leveys:

425 mm

Korkeus:

387 mm

Syvyys:

178 mm

DC-liitäntä:

pistoliitin

AC-liitäntä:

pistoliitin

Paino:

14 kg

Growatt MOD 10KTL3-XH(BP) 10KW 3Phase 2MPPT, Imax 16 A, IP65, AFCI, DC-kytkin, OLED.

Growatt MOD -XH(BP)-sarja, 2x MPPT, hybridi invertteri, APX -akut.

MOD -XH(BP) sarjassa on akkuvalmius, jolla saat turvattua kiinteistön sähkön omavaraisuuden, myös sähkökatkojen aikana (lisälaite SYM-Box). Aurinkopaneelitehoa voi kytkeä +100% nimellistehoon nähden. Lataa samanaikaisesti akkuja ja syöttää kuormille tai verkkoon nimellistehonsa verran energiaa, kun paneelituotto riittää tähän.

Growatt tuoteperheen inverttereitä voi ohjata joko paikallisesti tai pilvipalvelun kautta (vaatii toimiakseen internet yhteyden). Monipuoliset valmiit ohjaustavat helposti asetettavissa suoraan kännykältä. Pörssisähköohjauksen lisäksi eri toimintatiloja valittavissa aikaikkunoin mm Akku-ensin tila, Kuormat-ensin tila, Verkko-ensin tila.

  • DC/AC suhde 2:1, aurinkopaneeliteho voidaan mitoittaa +100% nimellistehoon
  • 2kpl MPPT
  • 16 A per MPPT
  • Oikosulkuvirta 20 A per MPPT
  • MPPT jännitealue 140 – 1000 VDC, max 1100 VDC
  • Toimintalämpötila -25… +60 C
  • Yöajan kulutus alle 5,5 W
  • Akkujännitealue 600 - 950 VDC, APX-akut
  • Akkukapasiteetti kasvatettavissa jopa 30 kWh asti
  • Back-Up teho: nimellisen tehon mukaan, verkonvaihto SYN-Box:n avulla
  • Yhteyslaite ostettava erikseen kohteen vaatimusten mukaan Wifi / LAN / 4G.
  • Takuu 10v

GROWATT -tuote

Tutustu GROWATT-sarjaan