GROWATT - Invertteri - Growatt MID 30KTL3-XH(BP)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
30000...0 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 30000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 3
Max. sisääntulovirta DC - 32 A
Max. tulojännite DC - 1100 V
Max. DC-ottoteho - 45000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V007513
Toimittajan tuotenumero
GROWATT MID 30KTL3-XH
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
30000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
3
Max. sisääntulovirta DC:
32 A
Max. tulojännite DC:
1100 V
Max. DC-ottoteho:
45000 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
kyllä
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
32 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
32 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
2
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
40 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
600...600 V
Ethernet:
ei
Langaton:
ei
Leveys:
580 mm
Korkeus:
435 mm
Syvyys:
230 mm
DC-liitäntä:
pistoliitin
AC-liitäntä:
ruuviliitäntä
Paino:
31 kg
Growatt MID -XH(BP)-sarja, 2x MPPT, hybridi invertteri, APX -akut.
MID -XH(BP) sarjassa on akkuvalmius kahdella akkusisääntulolla, jolla saat turvattua kiinteistön sähkön omavaraisuuden, myös sähkökatkojen aikana (lisälaite SYM-Box). Aurinkopaneelitehoa voi kytkeä +100% nimellistehoon nähden. Lataa samanaikaisesti akkuja ja syöttää kuormille tai verkkoon nimellistehonsa verran energiaa, kun paneelituotto riittää tähän.
Growatt tuoteperheen inverttereitä voi ohjata joko paikallisesti tai pilvipalvelun kautta (vaatii toimiakseen invertnetyhteyden). Monipuoliset valmiit ohjaustavat helposti asetettavissa suoraan kännykältä. Pörssisähköohjauksen lisäksi eri toimintatiloja valittavissa mm Akku-ensin tila, Kuormat-ensin tila, Verkko-ensin tila. Aikaikkuna ohjaukset tai tekoäly avusteinen pörssisähkönohjaus. Energiamittari mallin mukaan.
- DC/AC suhde 2:1, aurinkopaneeliteho voidaan mitoittaa +100% nimellistehoon
- 2kpl MPPT / 2 sisääntuloa per MPPT
- 32 A per MPPT
- Oikosulkuvirta 40 A per MPPT
- MPPT jännitealue 160 – 1000 VDC, max 1100 VDC
- -30… +60 C
- Akkujännitealue 600 - 950 VDC, APX-akut
- Akkukapasiteetti kasvatettavissa jopa 60 kWh asti
- Back-Up teho: nimellisen tehon mukaan, verkonvaihto SYN-Box:n avulla
- Yhteyslaite ostettava erikseen kohteen vaatimusten mukaan Wifi / LAN / 4G.
- Takuu 5v
GROWATT -tuote
Tutustu GROWATT-sarjaan