GROWATT - Invertteri - Growatt WIT 12K-HU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
12000...0 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 12000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 2
Max. sisääntulovirta DC - 40 A
Max. tulojännite DC - 1000 V
Max. DC-ottoteho - 19200 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V009457
Toimittajan tuotenumero
WIT 12K-HU
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
12000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
2
Max. sisääntulovirta DC:
40 A
Max. tulojännite DC:
1000 V
Max. DC-ottoteho:
19200 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
kyllä
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
40 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
40 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
2
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
50 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
150...850 V
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
ei
Näyttö:
vakio
Langaton:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Verkon valvonta:
3-vaihe
Leveys:
475 mm
Korkeus:
698 mm
Syvyys:
240 mm
Max. hyötysuhde:
97.6 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
97 %
Sisältää muuntajan:
ei
Sisäinen paristo:
ei
Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:
768 kWh
DC-liitäntä:
muu
AC-liitäntä:
muu
Paino:
38 kg
Growatt WIT 4 - 25K-HU -sarja. Tehoissa 18 – 25 kW on 2x MPPT, hybridi invertteri, HOPE -akut, UPS <10ms, Black-Start, IP 66 Growatt WIT HU-sarja on uusin laiteperhe Growatilta, jolla voi edullisesti ja turvallisesti varmentaa kodin sähkönsaannin. Pitkiä sähkökatkoja ajatellen voidaan kytkeä generaattori syöttämään rakennuksen keskusta ja ladata akkuja samalla. Kaukokäynnistys rajat SOC-arvoon perustuen ovat aseteltavissa. Toimii saumattomasti Growatt pilvipalvelun kanssa (ShineWilan-X2) yhteyslaitteen avulla. Monipuoliset valmiit ohjaustavat helposti asetettavissa suoraan kännykältä. Pörssisähköohjauksen lisäksi 10 eri toimintatilaa valittavissa.
- Aurinkopaneeliteho voidaan mitoittaa +60% nimellistehoon
- 1-2kpl MPPT mallin mukaan
- 20 - 40 A per MPPT mallin mukaan
- oikosulkuvirta 25/50 A per MPPT mallin mukaan
- 150 – 850 VDC, max 1000 VDC
- -30… +60 C
- Akkujännitealue 40 – 60 VDC
- Akkukapasiteetti kasvatettavissa jopa 768 kWh asti, vaatii erillisen kytkentälaatikon
- Back-Up teho: nimellisen tehon mukaan, 2x nimellinen teho 10 s ajan
- Generaattori sisäänsyöttö: Off-Gridd ominaisuus ja akkujen lataus samanaikaisesti
- Black-Start, ei tarvitse AC-verkkoa käynnistyäkseen
- UPS vaihtoaika 10ms
- Voidaan kytkeä jopa 6 kpl rinnan
- Takuu 10v
GROWATT -tuote
Tutustu GROWATT-sarjaan


