GROWATT - Invertteri - Growatt WIT 15K-HU

Growatt New Energy B.V
KopioiKopioi
GROWATT - Invertteri - Growatt WIT 15K-HU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 15000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 2

  • Max. sisääntulovirta DC - 40 A

  • Max. tulojännite DC - 1000 V

  • Max. DC-ottoteho - 24000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V009455

Toimittajan tuotenumero

WIT 15K-HU

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

15000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

2

Max. sisääntulovirta DC:

40 A

Max. tulojännite DC:

1000 V

Max. DC-ottoteho:

24000 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

kyllä

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

40 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

40 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

50 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

150...850 V

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

ei

Näyttö:

vakio

Langaton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Verkon valvonta:

3-vaihe

Leveys:

475 mm

Korkeus:

698 mm

Syvyys:

240 mm

Max. hyötysuhde:

97.6 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

97 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:

768 kWh

DC-liitäntä:

muu

AC-liitäntä:

muu

Paino:

38 kg

Growatt WIT 15K-HU, 15000W, 2x MPPT, hybridi invertteri, HOPE -akut,UPS, Black Start, IP 66

Growatt WIT 4 - 25K-HU -sarja. Tehoissa 18 – 25 kW on 2x MPPT, hybridi invertteri, HOPE -akut, UPS <10ms, Black-Start, IP 66 Growatt WIT HU-sarja on uusin laiteperhe Growatilta, jolla voi edullisesti ja turvallisesti varmentaa kodin sähkönsaannin. Pitkiä sähkökatkoja ajatellen voidaan kytkeä generaattori syöttämään rakennuksen keskusta ja ladata akkuja samalla. Kaukokäynnistys rajat SOC-arvoon perustuen ovat aseteltavissa. Toimii saumattomasti Growatt pilvipalvelun kanssa (ShineWilan-X2) yhteyslaitteen avulla. Monipuoliset valmiit ohjaustavat helposti asetettavissa suoraan kännykältä. Pörssisähköohjauksen lisäksi 10 eri toimintatilaa valittavissa.

  • Aurinkopaneeliteho voidaan mitoittaa +60% nimellistehoon
  • 1-2kpl MPPT mallin mukaan
  • 20 - 40 A per MPPT mallin mukaan
  • oikosulkuvirta 25/50 A per MPPT mallin mukaan
  • 150 – 850 VDC, max 1000 VDC
  • -30… +60 C
  • Akkujännitealue 40 – 60 VDC
  • Akkukapasiteetti kasvatettavissa jopa 768 kWh asti, vaatii erillisen kytkentälaatikon
  • Back-Up teho: nimellisen tehon mukaan, 2x nimellinen teho 10 s ajan
  • Generaattori sisäänsyöttö: Off-Gridd ominaisuus ja akkujen lataus samanaikaisesti
  • Black-Start, ei tarvitse AC-verkkoa käynnistyäkseen
  • UPS vaihtoaika 10ms
  • Voidaan kytkeä jopa 6 kpl rinnan
  • Takuu 10v

GROWATT -tuote

Tutustu GROWATT-sarjaan