GROWATT - Invertteri - Growatt WIT 25K-HU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
25000...0 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 25000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 2
Max. sisääntulovirta DC - 40 A
Max. tulojännite DC - 1000 V
Max. DC-ottoteho - 50000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013174
Toimittajan tuotenumero
GROWATT WIT 25K-HU
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
25000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
2
Max. sisääntulovirta DC:
40 A
Max. tulojännite DC:
1000 V
Max. DC-ottoteho:
50000 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
kyllä
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
40 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
40 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
2
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
50 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
150...850 V
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
ei
Näyttö:
vakio
Langaton:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Verkon valvonta:
3-vaihe
Leveys:
475 mm
Korkeus:
698 mm
Syvyys:
241 mm
Max. hyötysuhde:
97.6 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
97 %
Sisältää muuntajan:
ei
Sisäinen paristo:
ei
Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:
768 kWh
DC-liitäntä:
muu
AC-liitäntä:
muu
Paino:
55 kg
- DC/AC suhde 2:1, aurinkopaneeliteho voidaan mitoittaa +100% nimellistehoon
- 2kpl MPPT
- 2kpl sisäänsyöttöjä per MPPT
- 40 A per MPPT
- oikosulkuvirta 50 A per MPPT
- 150 – 850 VDC, max 1000 VDC
- -30… +60 C, yli +45 C rajoitettu teho käytössä
- IP66
- Akkujännitealue 40 – 60 VDC
- Akkukapasiteetti kasvatettavissa jopa 768 kWh asti riippuen akuista, vaatii erillisen kytkentälaatikon
- Back-Up teho: nimellisen tehon mukaan, 2x nimellinen teho 10 s ajan
- Generaattori sisäänsyöttö: Off-Gridd ominaisuus ja akkujen lataus samanaikaisesti
- Generaattorin kaukokäynnistys akkjujen SOC-arvoon perustuen
- Black-Start, ei tarvitse AC-verkkoa käynnistyäkseen
- UPS vaihtoaika noin 10ms
- Takuu 5v
GROWATT -tuote
Tutustu GROWATT-sarjaan


