Etusivu

GROWATT - Invertteri - Growatt WIT 8K-HU

Growatt New Energy B.V
KopioiKopioi
GROWATT - Invertteri - Growatt WIT 8K-HU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 8000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 2

  • Max. sisääntulovirta DC - 20 A

  • Max. tulojännite DC - 1000 V

  • Max. DC-ottoteho - 12800 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V009452

Toimittajan tuotenumero

WIT 8K-HU

Tukkuerä

3

Nimellinen lähtöteho AC:

8000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

2

Max. sisääntulovirta DC:

20 A

Max. tulojännite DC:

1000 V

Max. DC-ottoteho:

12800 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

kyllä

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

20 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

20 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

25 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

150...850 V

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

ei

Näyttö:

vakio

Langaton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Verkon valvonta:

3-vaihe

Leveys:

475 mm

Korkeus:

698 mm

Syvyys:

240 mm

Max. hyötysuhde:

97.6 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

97 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:

768 kWh

DC-liitäntä:

muu

AC-liitäntä:

muu

Paino:

38 kg

Growatt WIT 8K-HU, 8000W, 2x MPPT, hybridi invertteri, HOPE -akut, UPS,Black Start, IP 66 Growatt WIT HU-sarja on uusin laiteperhe Growatilta, jolla voi edullisesti ja turvallisesti varmentaa kodin sähkönsaannin. Pikiä sähkökatkoja ajatellen voidaan myös generaattori kytkeä syöttämään rakennuksen keskusta ja ladata akkuja samalla. Vaatii erillisen verkonvaihtokeskuksen tai kytkimen. Toimii saumattomasti Growatt pilvipalvelun kanssa (ShineWilan-X2) yhteyslaitteen avulla. Monipuoliset valmiit ohjaustavat helposti asetettavissa suoraan kännykältä. Pörssisähköohjauksen lisäksi10 eri toimintatilaa valittavissa.

  • Aurinkopaneeliteho voidaan mitoittaa +60% nimellistehoon
  • 1-2kpl MPPT mallin mukaan
  • 20 - 40 A per MPPT mallin mukaan
  • oikosulkuvirta 25/50 A per MPPT mallin mukaan
  • 150 – 850 VDC, max 1000 VDC
  • -30… +60 C
  • Akkujännitealue 40 – 60 VDC
  • Akkukapasiteetti kasvatettavissa jopa 768 kWh asti, vaatii erillisen kytkentälaatikon
  • Back-Up teho: nimellisen tehon mukaan, 2x nimellinen teho 10 s ajan
  • Generaattori sisäänsyöttö: Off-Gridd ominaisuus ja akkujen lataus samanaikaisesti
  • Black-Start, ei tarvitse AC-verkkoa käynnistyäkseen
  • UPS vaihtoaika 10ms
  • Voidaan kytkeä jopa 6 kpl rinnan
  • Takuu 10v