HAGER - Ajastin - 2/10AX/250V 25s/15min KJ har

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Ajastin - 2/10AX/250V 25s/15min KJ har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • RAL-numero (vastaava) - 7042

  • Läpinäkyvä - ei

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250617174091

Sähkönumero

2614254

Toimittajan tuotenumero

WNA009

Tukkuerä

36

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

7042

Läpinäkyvä:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

16 A

Mekaaninen ajastin vääntimellä 15min, W.1, väri harmaa Mekaaninen ajastinkeskiö kierrettävällä säätönupilla Berker W.1. Viive aseteleltavissa 15 minuuttiin asti. Asennus uppoon tai pintaan yhteesopivan pintakojerasian tai uppoasennuskehyksen kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan