HAGER - Ajastin - 2/10AX/250V 25s/15min KJ val

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Ajastin - 2/10AX/250V 25s/15min KJ val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kokoonpano - peruselementti

  • Malli / Tyyppi - mekaaninen

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Materiaali - muovi

  • Materiaalin laatu - kestomuovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250617175098

Sähkönumero

2614253

Toimittajan tuotenumero

WNA009B

Tukkuerä

36

Kokoonpano:

peruselementti

Malli / Tyyppi:

mekaaninen

Asennustapa:

pinta-asennus

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Mekaaninen ajastin vääntimellä 15min, W.1, väri puhtaanvalkoinen

Mekaaninen ajastinkeskiö kierrettävällä säätönupilla Berker W.1. Viive aseteleltavissa 15 minuuttiin asti. Asennus uppoon tai pintaan yhteesopivan pintakojerasian tai uppoasennuskehyksen kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan