HAGER - Antennirasia - 451520 TV+R 20dB ketj.

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Antennirasia - 451520 TV+R 20dB ketj.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Haaravaimennus 860 MHz:llä:

20 dB

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ketjutettava

  • Lähtöjen määrä - 2

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Moduulien lukumäärä - 2

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610095102

Sähkönumero

7512017

Toimittajan tuotenumero

WDF45923

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

ketjutettava

Lähtöjen määrä:

2

Asennustapa:

uppoasennus

Moduulien lukumäärä:

2

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Haaravaimennus 860 MHz:llä:

20 dB

Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:

0.6 dB

Haaravaimennus 2150 MHz:llä:

23 dB

Läpimenovaimennus 2150 MHz:llä:

1.4 dB

Soveltuu kaapelimodeemille:

kyllä

Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

RAL-numero (vastaava):

7035

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Pintamateriaali:

matta

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Laitteen leveys:

86.9 mm

Laitteen korkeus:

86.9 mm

Laitteen syvyys:

27.2 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

40 mm

Pistorasian tyyppi:

TV

DAB+:

ei

TV-taajuusalue:

5...2400 MHz

Radiotaajuusalue:

5...2400 MHz

SAT-taajuusalue:

5...2400 MHz

Suojauksen tehokkuusluokka:

luokka A

Antennirasia TV+R ketjutettava 20dB

Antennirasia 2-osainen TV+radio, 20 dB ketjutettava. Antennirasia soveltuu liitettäävksi yhteisö- / DVB-T- ja laajakaistakaapelijärjestelmiin, SAT-talojakelujärjestelmiin. Käytettävissä digitaalisille ja analogisille lähetyksille, maanpäällinen vastaanotto, osana puurakenteista antenniverkkoa ja runkolinjoissa, HDTV -yhteensopiva.Huomio! Jos antennirasiaa käytetään tuotesarjojen 1930, Glas tai R.classic kanssa, tulee asennuslevystä murtaa kulmissa olevat korvakkeet ennen asennusta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan