HAGER - Antennirasia Intergro Flow - SAT F-kaksoisliit. Rus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
ruskeaTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ketjutettava
Lähtöjen määrä - 1
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Väri - ruskea
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334241126
Sähkönumero
7512163
Toimittajan tuotenumero
945192501
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
ketjutettava
Lähtöjen määrä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Väri:
ruskea
RAL-numero (vastaava):
8017
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Antenniliityntärasia SAT, soveltuu käytettäväksi saranakennettomien peitelevyjen kanssa, F-kaksoispistokkeella.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


