HAGER - Antennirasia Intergro Flow - SAT F-kaksoisliit. Val

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Antennirasia Intergro Flow - SAT F-kaksoisliit. Val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ketjutettava

  • Lähtöjen määrä - 1

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334241133

Sähkönumero

7512164

Toimittajan tuotenumero

945192502

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

ketjutettava

Lähtöjen määrä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Väri:

valkoinen

RAL-numero (vastaava):

9010

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Antenniliityntärasia SAT puhtaanvalkoinen matta

Antenniliityntärasia SAT, soveltuu käytettäväksi saranakennettomien peitelevyjen kanssa, F-kaksoispistokkeella.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan