HAGER - As.kotelo poly.välis.ilm.ovia - ORION PLUS 1750x850x300mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 1750 mm
Leveys - 850 mm
Syvyys - 300 mm
Upotussyvyys - 300 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
326 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610672617
Sähkönumero
3427080
Toimittajan tuotenumero
FL356B
Tukkuerä
0
Korkeus:
1750 mm
Leveys:
850 mm
Syvyys:
300 mm
Upotussyvyys:
300 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuskotelo 2-osastoinen, orion.plus, 1750x850x300mm, 5-riv., polyesteri, IP65
Lasikuituvahvennetusta polyesteristä valmistettu orion plus -asennuskotelo soveltu hyvin suuremman tiiveysluokan ympäristöolosuhteiltaan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen sekä ulkoalueiden jako-, ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin. Kotelo voidaan varustaa asennuslevyllä. Kotelon koko on 1750x850x300 ja se on varustettu kahdella väliseinällä toisistaan erotetulla kytkentätilalla, kotelon tiiveysluokkka on IP65.
Lasikuituvahvennetusta polyesteristä valmistettu orion plus -asennuskotelo soveltu hyvin suuremman tiiveysluokan ympäristöolosuhteiltaan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen sekä ulkoalueiden jako-, ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin. Kotelo voidaan varustaa asennuslevyllä. Kotelon koko on 1750x850x300 ja se on varustettu kahdella väliseinällä toisistaan erotetulla kytkentätilalla, kotelon tiiveysluokkka on IP65.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


