HAGER - Asennuskanava Clima - CLMU65090 PVC 65x90x2000 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
65 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 65 mm
Leveys - 90 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740210317
Sähkönumero
1417919
Toimittajan tuotenumero
CLMU65090
Tukkuerä
16
Korkeus:
65 mm
Leveys:
90 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9010
Käytettävä poikkipinta:
4400 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Kotelointiluokka (IP):
IP40
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


