HAGER - Asennuskanava tehalit.LF - LF 15x15x2000 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
15 mmLeveys:
15 mmKiinnitystapa:
pohjareiätTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 15 mm
Leveys - 15 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 251 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4012740140034
Sähkönumero
1417290
Toimittajan tuotenumero
LF1501507030
Tukkuerä
44
Korkeus:
15 mm
Leveys:
15 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
harmaa
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
7030
Käytettävä poikkipinta:
150 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuskanava LF15x15x2000 pohjarei’illä, materiaali laadukas kova PVC, väri harmaa RAL7030.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


