HAGER - Asennuskanava tehalit.LF - LF 30x45x2000 HAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm

Leveys:

45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm

Kiinnitystapa:

pohjareiät
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotitseliimautuva ja pohjaperformointi

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 30 mm

  • Leveys - 45 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 2000 mm

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 641 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012740275972

Sähkönumero

1417294

Toimittajan tuotenumero

LF3004507030

Tukkuerä

32

Korkeus:

30 mm

Leveys:

45 mm

Materiaali:

muovi

Pituus:

2000 mm

Väri:

harmaa

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Kiinteiden paneelien määrä:

0

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Liitettävien paneelien lukumäärä:

0

Kannen muoto:

irtonainen

RAL-numero:

7030

Käytettävä poikkipinta:

1010 mm²

Materiaalin laatu:

PVC

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuskanava LF30x45x2000 pohjarei<(>&<)>rsquo:illä ja esiasennetuillajatkokappaleilla. materiaali laadukas kova PVC. väri harmaa RAL7030.

Asennuskanava LF30x45x2000 pohjarei’illä ja esiasennetuilla jatkokappaleilla, materiaali laadukas kova PVC, väri harmaa RAL7030. Muotokappalevalikoimaan kuuluvat päätykappaleet, sisäkulmat, ulkokulmat, tasokulmat ja T-kappaleet ovat tilattavissa lisätarvikkeena asennuksen viimeistelemiseksi.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan