HAGER - Asennuskanava tehalit.LF - LF100100 PVC 10X10x2000 RUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
10 mmLeveys:
12 mmVäri:
ruskeaKiinnitystapa:
pohjareiätTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 10 mm
Leveys - 12 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - ruskea
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 251 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4012740334723
Sähkönumero
1414140
Toimittajan tuotenumero
LF1001008014
Tukkuerä
1
Korkeus:
10 mm
Leveys:
12 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
ruskea
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
8014
Käytettävä poikkipinta:
84 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuskanava LF10x10x2000 pohjarei’illä, materiaali laadukas kova PVC, väri ruskea RAL8014.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


